{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PR015S | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,18 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 25 m/min - 70 m/min | |
Revestimento | Megacoat Hard | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252014 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837601 | |
Número do fabricante | TLJ08627 |