{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | IC6025 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | F3M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Designação do fabricante | WNMG 080404-F3M IC6025 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251990 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075336733 | |
Número do fabricante | 5567834 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080404, Tipo: IC6025
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
11,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
468 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
531 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Óleo de corte | HM | HM | HM | MD | HM |
Quebra-aparas | F3M | VS | VS | MF | VS |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | M | M | M | MF | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 230 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |