{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | IC6015 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | F3M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Designação do fabricante | WNMG 080404-F3M IC6015 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251990 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075336726 | |
Número do fabricante | 5567833 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 IC6015
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
11,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
558 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
435 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 90 m/min - 290 m/min |