WNMG 060404 HB7130-2

N.º do artigo: 251952 HB7130-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,11 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,43 € / Peça
sob pedido
Em stock
817 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 060404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7130-2
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 270 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251952 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750046
Número do fabricante 251952 HB7130-2

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


WNMG 060404  HB7130-2

WNMG 060404 HB7130-2

sob pedido
Em stock
817 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
260 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
322 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6 6
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabamento Acabamento
Óleo de corte HM HM HM
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm
Quebra-aparas VS VS MF
Aplicação principal M M M

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta