WNMG 060404 HB7120-1

N.º do artigo: 251952 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,11 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,43 € / Peça
sob pedido
Em stock
435 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 060404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 290 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251952 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197820112
Número do fabricante 251952 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


WNMG 060404  HB7120-1

WNMG 060404 HB7120-1

sob pedido
Em stock
435 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
558 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 060404 WNMG 080404
Óleo de corte HM HM
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 290 m/min 90 m/min - 290 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta