• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.
    • Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160408, para processamento médio

N.º do artigo: 251824 CA4515
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,59 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,83 € / Peça
sob pedido
Em stock
274 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VNMG 160408
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA4515
Material de corte HM
Aplicação principal K
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas DST
Profundidade de corte ap 0,75 mm - 3 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,7 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 m/min - 360 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251824 CA4515
EAN/GTIN 4960664600380
Número do fabricante TJH07551
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

GG(G)
K
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta