{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | SW05 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | Ti | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | MQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251754 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629930 | |
Número do fabricante | TWH07627 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Tipo: SW05
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
404 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Óleo de corte | HM | HM |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,4 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |