{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PR005S | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | Megacoat Hard | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | MQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,12 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 90 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251754 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836772 | |
Número do fabricante | TLH07627 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 PR005S
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
13,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | PR005S | HB7415-1 |
Quebra-aparas | MQ | TIS |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,12 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U |
Aplicação principal | S | S |