{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | CERMET | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 520 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251474 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664725403 | |
Número do fabricante | TLD06243 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
TNMG 160408 PV720
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
552 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | TCMT 110204 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabado |
Óleo de corte | CERMET | Cermet |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 520 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |