TNMG 160408 PR015S

N.º do artigo: 251474 PR015S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR015S
Óleo de corte MD
Aplicação principal S
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MQ
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,18 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 25 m/min - 70 m/min
Revestimento Megacoat Hard
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251474 PR015S
EAN/GTIN 4960664837465
Número do fabricante TLJ06277

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta