{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MQ | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251474 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664513192 | |
Número do fabricante | TJV06277 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 CA6525
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
8,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
552 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
328 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | MD | HM | MD |
Quebra-aparas | MQ | VS | VS |
Aplicação principal | M | M | M |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |