Suporte de torneamento 32/22

N.º do artigo: 251406 32/22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 32 mm
Tamanho da placa 22 mm
Tipo de inserto derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte MTJNR/L 3232P22
Pastilha de corte reversível adequada TN.. 2204..
Largura funcional L4 40 mm
Comprimento da cabeça L1 36 mm
Comprimento total L 170 mm
Conjunto de parafusos 259023 2
Calço 259031 33
Garra de aperto 259038 13
Pino 259049 2
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251406 32/22
EAN/GTIN 4045197656919
Número do fabricante 251406 32/22

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta