Suporte de torneamento 20/16

N.º do artigo: 251406 20/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte MTJNR/L 2020K16
Pastilha de corte reversível adequada TN.. 1604..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 31 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de parafusos 259023 2
Calço 259031 32
Garra de aperto 259038 14
Pino 259049 6
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251406 20/16
EAN/GTIN 4045197650894
Número do fabricante 251406 20/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta