SNMX 120408 2

N.º do artigo: 251398 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMX 1204
Tipo HUT25
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
Profundidade de corte ap 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 120 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 30 m/min - 80 m/min
Revestimento sem revestimento
Número de trocas/cortes 8
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251398 2
EAN/GTIN 4062406258290
Número do fabricante 251398 2

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Suporte de aperto PSSN. Por exemplo, suporte de aperto rotativo n.º 251112 e 251113.

Nota:

Ao utilizar pastilhas reversíveis com um raio≥ 3 mm, é necessário modificar o assento da pastilha.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta