{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251326 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711328 | |
Número do fabricante | 251326 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120412 HB7020
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
327 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 8 | 8 | 8 |
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120412 | SNMM 120412 | SNMG 150612 |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P |