{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251266 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256579 | |
Número do fabricante | 251266 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HBT130
sob pedido
Em stock
599 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
548 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
514 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Quebra-aparas | MM | SM | VM | PM | VM |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | M | P | M | P | M |