Artigo alternativo:

SNMG 120404 HB7140-1

N.º do artigo: 251222 HB7140-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,52 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,77 € / Peça
sob pedido
Em stock
130 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7140-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 230 m/min
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251222 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820631
Número do fabricante 251222 HB7140-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


SNMG 120404  HB7140-1

SNMG 120404 HB7140-1

sob pedido
Em stock
130 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
578 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
599 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
514 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 8 8 8 8
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VM MM PM VM
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,12 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Aplicação principal M M P M

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta