SNMG 120408, Tipo: CA6525

N.º do artigo: 251254 CA6525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA6525
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MS
Profundidade de corte ap 0,8 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251254 CA6525
EAN/GTIN 4960664471874
Número do fabricante TJV05232

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


SNMG 120408, Tipo: CA6525

SNMG 120408, Tipo: CA6525

sob pedido
Em stock
65 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
301 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
609 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
13,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
457 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
9,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 8 8 8 8 8 8
Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 150608 SNMG 120408 SNMG 120408
Óleo de corte HM MD HM HM MD HM
Tipo CA6525 HB7120-1 HB7140-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Aplicação principal M M M M M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta