SNMG 120408, Tipo: CA315

N.º do artigo: 251254 CA315
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,31 € / Peça
sob pedido
Em stock
208 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA315
Óleo de corte HM
Aplicação principal K
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas KG
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 350 m/min
Revestimento revestido
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251254 CA315
EAN/GTIN 4960664799343

Tabela de aplicação

GG(G)
K

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


SNMG 120408, Tipo: CA315

SNMG 120408, Tipo: CA315

sob pedido
Em stock
208 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
285 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 8 8 8
Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Óleo de corte HM MD MD
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm 0,4 mm - 6,5 mm 0,4 mm - 6,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta