SNMG 120404 PR005S

N.º do artigo: 251162 PR005S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PR005S
Óleo de corte HM
Aplicação principal S
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas MQ
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,12 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 90 m/min
Revestimento Megacoat Hard
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251162 PR005S
EAN/GTIN 4960664836611
Número do fabricante TLH05226

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


SNMG 120404  PR005S

SNMG 120404 PR005S

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 8 8
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120404 SNMG 120404
Óleo de corte HM HM
Tipo PR005S HB7415-1
Quebra-aparas MQ TIS
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta