SNMG 120404 CA125P

N.º do artigo: 251162 CA125P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,31 € / Peça
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA125P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas PQ
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 320 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251162 CA125P
EAN/GTIN 4960664015467

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta