Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PSSNR 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN.., direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm

N.º do artigo: 251116 25/12
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto direita
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte PSSNR/L 2525X12
Pastilha de corte reversível adequada SN.. 1204..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 35 mm
Comprimento total L 105 mm
Calço 259031 46
Alavanca articulada 259015 15
Parafuso alavanca 259018 15
Mola 259046 4
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 251116 25/12
Copiar
EAN/GTIN 4062406733827
Copiar
Número do fabricante 251116 25/12
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício oblongo na parte inferior do veio em conjunto com os alojamentos GARANT Master eco n.º 319006 - 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descargas e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Eco" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.