{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | PSSNR/L 1620X12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 35 mm | |
Comprimento total L | 85 mm | |
Calço | 259031 46 | |
Alavanca articulada | 259015 15 | |
Parafuso alavanca | 259018 15 | |
Mola | 259046 4 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo |
251116 16/12
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4062406729004
Copiar |
|
Número do fabricante |
251116 16/12
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |