Suporte de torneamento 40/19

N.º do artigo: 251111 40/19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 40 mm
Tamanho da placa 19 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PSKNR/L 4040S19
Pastilha de corte reversível adequada SN.. 1906..
Largura funcional L4 50 mm
Comprimento da cabeça L1 45 mm
Comprimento total L 250 mm
Calço 259031 16
Alavanca articulada 259015 1
Parafuso alavanca 259018 1
Conjunto de molas 259044 1
Conjunto de pinos de mola 259047 1
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Aplicação Faceamento; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251111 40/19
EAN/GTIN 4062406063160
Número do fabricante 251111 40/19

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta