{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 32 mm | |
Tamanho da placa | 15 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | PSKNR/L 3232P15 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.. 1506.. | |
Largura funcional L4 | 40 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 170 mm | |
Calço | 259031 37 | |
Alavanca articulada | 259015 12 | |
Parafuso alavanca | 259018 11 | |
Conjunto de molas | 259044 6 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 4 | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Aplicação | Faceamento; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 251111 32/15 | |
EAN/GTIN | 4045197650832 | |
Número do fabricante | 251111 32/15 |