DNMG 150608 HB7120-1

N.º do artigo: 250862 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,38 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,98 € / Peça
sob pedido
Em stock
666 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VG
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 240 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250862 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819826
Número do fabricante 250862 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 150608  HB7120-1

DNMG 150608 HB7120-1

sob pedido
Em stock
666 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
544 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608 DNMG 150608
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste Desbastado
Condição de corte contínuo continuo
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta