DNMG 150608 HB7020

N.º do artigo: 250862 HB7020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,63 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,19 € / Peça
sob pedido
Em stock
854 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas SG
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 300 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250862 HB7020
EAN/GTIN 4045197711274
Número do fabricante 250862 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 150608  HB7020

DNMG 150608 HB7020

sob pedido
Em stock
854 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
599 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
897 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
404 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4
Revestimento TiCN TiCN TiCN
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Óleo de corte HM HM HM HM HM
Quebra-aparas SG VG GG RP MR
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,32 mm/U - 0,8 mm/U 0,2 mm/U - 0,6 mm/U 0,15 mm/U - 0,55 mm/U
Aplicação principal P M K P M

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta