DNMG 110404, Tipo: HB725-1

N.º do artigo: 250752 HB725-1
Desconto
11,07 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,30 € 11,07 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,75 € 9,23 € / Peça
sob pedido
Em stock
300 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 110404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB725-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal UNI
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas UM1
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 6 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 250 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250752 HB725-1
EAN/GTIN 4062406750572
Número do fabricante 250752 HB725-1

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 110404, Tipo: HB725-1

DNMG 110404, Tipo: HB725-1

sob pedido
Em stock
300 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,07 €
9,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,23 €
7,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
694 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
583 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
520 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,29 €
10,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,24 €
8,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4
Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 110404 DNMG 110404 DNMG 110404 DNMG 110404 DNMG 110404
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Desbaste-acabado Acabamento de desbaste
Condição de corte ligeiramente interrompido contínuo ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 6 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Tipo HB725-1 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Aplicação principal UNI M M M M

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta