{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250752 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820488 | |
Número do fabricante | 250752 HB7140-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 110404, Tipo: HB7140-1
sob pedido
Em stock
701 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
395 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
522 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
310 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | continuo | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Tipo | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB725-1 |
Aplicação principal | M | M | M | M | UNI |