{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150604 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PR005S | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | Megacoat Hard | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | MQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,12 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 90 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250696 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836574 | |
Número do fabricante | TLH02512 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150604 PR005S
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
580 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Óleo de corte | MD | MD |
Condição de corte | continuo | continuo |
Tipo | PR005S | HB7415-1 |
Quebra-aparas | MQ | TIS |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,12 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |