{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150604 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 590 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250696 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664698455 | |
Número do fabricante | TAA02656 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150604 CA510
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
837 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Tipo | CA510 | HB7010-1 |
Quebra-aparas | PQ | SS |
Aplicação principal | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |