{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150604 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MQ | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250696 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664513147 | |
Número do fabricante | TJV02512 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Tipo: CA6525
sob pedido
Em stock
213 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
417 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
544 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
271 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
561 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Desbaste-acabado | Acabamento |
Óleo de corte | HM | HM | HM | MD | HM |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Aplicação principal | M | M | M | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |