{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250652 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874191 | |
Número do fabricante | 250652 HB7035-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 110404 HB7035-1
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
480 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 187 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
299 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
449 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
991 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
675 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
577 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | ligeiramente interrompido | contínuo | contínuo | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | |
Tipo | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7020 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Aplicação principal | P | P | P | M | M | P | M | P | M |