DNMG 110404, Tipo: HB7415-1

N.º do artigo: 250652 HB7415-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,29 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,24 € / Peça
sob pedido
Em stock
467 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 110404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7415-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal S
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas TIS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 110 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250652 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749316
Número do fabricante 250652 HB7415-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta