DNMG 110404, Tipo: HB7010-1

N.º do artigo: 250652 HB7010-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,29 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,24 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 147 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 110404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7010-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 500 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250652 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779823
Número do fabricante 250652 HB7010-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 110404, Tipo: HB7010-1

DNMG 110404, Tipo: HB7010-1

sob pedido
Em stock
1 147 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
980 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
289 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
444 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
991 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
645 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
577 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Condição de corte contínuo ligeiramente interrompido contínuo ligeiramente interrompido fuertemente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Tipo HB7010-1 HB7020 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HB7020 HBT130 HBT020 HB7130-2
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,15 mm/U - 0,35 mm/U 0,15 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Aplicação principal P P M M P P M P M

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta