{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | PX | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,9 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250491 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697267 | |
Número do fabricante | TAA01185 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
CNMM 120408, Tipo: CA510
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
310 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
579 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 120408 | CNMM 120408 | CNMM 120408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | Desbastado | Desbaste |
Condição de corte | contínuo | continuo | contínuo |
Aplicação principal | P | P | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |