{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | VR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 210 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250452 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819703 | |
Número do fabricante | 250452 HB7120-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CNMM 120408 HB7120-1
sob pedido
Em stock
579 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
310 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 120408 | CNMM 120408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | Desbastado |
Condição de corte | contínuo | continuo |
Aplicação principal | M | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |