CNMM 160616 HB7120-1

N.º do artigo: 250460 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,97 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,14 € / Peça
sob pedido
Em stock
370 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 160616
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VR
Profundidade de corte ap 2 mm - 8 mm
Avanço f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 210 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250460 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928078
Número do fabricante 250460 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMM 160616  HB7120-1

CNMM 160616 HB7120-1

sob pedido
Em stock
370 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
234 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4
Raio do canto 1,6 mm 1,6 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 160616 CNMM 160616
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste Desbastado
Profundidade de corte ap 2 mm - 8 mm 2 mm - 10 mm
Tipo HB7120-1 HB7010-1
Aplicação principal M P

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta