CNMM 160616 HB7020

N.º do artigo: 250460 HB7020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
167 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 160616
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas SR
Profundidade de corte ap 2 mm - 10 mm
Avanço f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 300 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250460 HB7020
EAN/GTIN 4045197764119
Número do fabricante 250460 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMM 160616  HB7020

CNMM 160616 HB7020

sob pedido
Em stock
167 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado Desbaste
Condição de corte ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido
Profundidade de corte ap 2 mm - 10 mm 2 mm - 8 mm
Tipo HB7020 HB7140-1
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 300 m/min 40 m/min - 180 m/min
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta