CNMM 120416 HB7140-1

N.º do artigo: 250455 HB7140-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,89 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,41 € / Peça
sob pedido
Em stock
403 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 120416
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7140-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VR
Profundidade de corte ap 2 mm - 8 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,8 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 180 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250455 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928061
Número do fabricante 250455 HB7140-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMM 120416  HB7140-1

CNMM 120416 HB7140-1

sob pedido
Em stock
403 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
601 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 1,6 mm 1,6 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 120416 CNMM 120416
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste Desbaste
Óleo de corte HM HM
Profundidade de corte ap 2 mm - 8 mm 2 mm - 10 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,8 mm/U 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 180 m/min 100 m/min - 300 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta