CNMM 120416 HB7120-1

N.º do artigo: 250455 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,89 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,41 € / Peça
sob pedido
Em stock
855 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 120416
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VR
Profundidade de corte ap 2 mm - 8 mm
Avanço f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 210 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250455 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928054
Número do fabricante 250455 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta