{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MS | |
Profundidade de corte ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250214 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664471362 | |
Número do fabricante | TJV00923 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120412 CA6525
sob pedido
Em stock
300 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 197 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 022 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 601 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
Tipo | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | MS | VM | MM | VM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |