{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | CA315 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | KG | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250214 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664798483 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120412 CA315
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Tipo | CA315 | HB7210-1 |
Quebra-aparas | KG | GM |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |