CNMG 120408, Tipo: SP0819

N.º do artigo: 250184 SP0819
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,33 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,94 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
567 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo SP0819
Óleo de corte HM
Aplicação principal S
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas 4E
Profundidade de corte ap 1 mm - 5,5 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,55 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 120 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 150 m/min - 320 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250184 SP0819
EAN/GTIN 2050001938176
Número do fabricante 5652137

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta