{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Aplicação secundária | S | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | 3J | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 40 m/min - 110 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250184 SP4019 | |
Número do fabricante | 5653377 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 SP4019
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 448 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |