{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250156 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197873859 | |
Número do fabricante | 250156 HB7035-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404 HB7035-1
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 347 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
689 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
325 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Tipo | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HBT020 |
Quebra-aparas | SM | SM | SM | PM |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 280 m/min |