{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB730-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | Nano-PVD | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | XUM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 35 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250156 HB730-1 | |
EAN/GTIN | 4062406239459 | |
Número do fabricante | 250156 HB730-1 |