CNMG 09T308 HB7210-1

N.º do artigo: 250152 HB7210-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,67 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
213 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 09T308
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7210-1
Óleo de corte HM
Revestimento TiCN
Aplicação principal K
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas GM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avanço f 0,3 mm/U - 0,7 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 450 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250152 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058876
Número do fabricante 250152 HB7210-1

Tabela de aplicação

GG(G)
K
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta