{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 09T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7140-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250152 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263314905 | |
Número do fabricante | 250152 HB7140-2 |