{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | WP | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Avanço f | 0,06 mm/U - 0,42 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 590 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250105 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697076 | |
Número do fabricante | TAA00996 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 Wiper CA510
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
10,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 308 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Tipo | CA510 | HB7010-1 |
Avanço f | 0,06 mm/U - 0,42 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |